品番 : EA905DA-10
品名 : はしご・足場用端具(4個セット/L2個+R2個)
仕様
| サイズ(W×D×H)mm | 35×57×38 | 重量(g) | 88 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリオレフィン系エラストマー | 使用工具 | (-)ドライバー×1 木ハンマー×1 |
| 入数 | 4個(L2個+R2個) | ||
| EA903FC-90、120、150、180、210、EA905DA-2、EA905DB-1、2、4用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,400 円(税抜)/ 4,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/29 12:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1764ページ 1774ページ | ||||
