詳細表示

このページのURL:

品番 : EA903FC-150

品名 : 1.23-1.53m はしご兼用脚立(調整脚)

仕様

最大使用荷重 100kgf 四脚伸縮長 4mm単位で300mmまで
天板サイズ 300×154mm 脚立長(m) 1.23~1.53
使用最大高さ(m) 1.19~1.47 はしご長(m) 2.50~3.09
重量 6.5kg 踏みざん幅 43mm
折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm 510×150×1270 設置寸法(W)×(D)mm 509~558×835~999
段数 5段
アルミ合金製
長さ調整ができますので、凹凸状態の所での使用も安全です。
段差や傾斜にも水平に保つことができるよう伸縮脚(4mmピッチ)で調節できます。
追加説明 ●ステップ数…4段(天板は含みません。)(2009/03/31 0829)
アイコン
カタログ価格

30,200 (税抜)/ 33,220 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/11/14 23:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1814ページ
バリエーション一覧
EA903FC-90 0.64-0.94m はしご兼用脚立(調整脚)
EA903FC-120 0.94-1.23m はしご兼用脚立(調整脚)
EA903FC-150 1.23-1.53m はしご兼用脚立(調整脚)
EA903FC-180 1.53-1.83m はしご兼用脚立(調整脚)
EA903FC-210 1.83-2.13m はしご兼用脚立(調整脚)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA903FC-180です。
  • 踏みざん幅

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top