品番 : EA903FC-90
品名 : 0.64-0.94m はしご兼用脚立(調整脚)
仕様
| 最大使用荷重 | 100kgf | 四脚伸縮長 | 4mm単位で300mmまで |
|---|---|---|---|
| 天板サイズ | 300×154mm | 脚立長(m) | 0.64~0.94 |
| 使用最大高さ(m) | 0.61~0.90 | はしご長(m) | 1.30~1.90 |
| 段数 | 3段 | 重量 | 4.7kg |
| 踏みざん幅 | 43mm | 折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm | 410×150×670 |
| 設置寸法(W)×(D)mm | 412~461×505~670 | ||
| アルミ合金製 | |||
| 足4本が4mm単位で300mmまで長さ調整ができますので、凹凸状態の所での使用も安全です。 | |||
| 段差や傾斜にも水平に保つことができるよう伸縮脚(4mmピッチ)で調節できます。 | |||
| 追加説明 |
●ステップ数…2段(天板は含みません。)(2009/03/31 0829) |
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
21,800 円(税抜)/ 23,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/07/01 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 脚 | ||
| カタログページ | 1764ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA903FC-90 0.64-0.94m はしご兼用脚立(調整脚) |
| EA903FC-120 0.94-1.23m はしご兼用脚立(調整脚) |
| EA903FC-150 1.23-1.53m はしご兼用脚立(調整脚) |
| EA903FC-180 1.53-1.83m はしご兼用脚立(調整脚) |
| EA903FC-210 1.83-2.13m はしご兼用脚立(調整脚) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA905DA-10 : はしご・足場用端具(4個セット/L2個+R2個) |
ウェブカタログ画像
拡大

画像は4段