品番 : EA905DB-1
品名 : 0.50-0.69m 足場台(調整脚付)
四脚伸縮のエコノミータイプ足場台
仕様
| 最大使用荷重 | 100kgf | 天板幅 | 280mm |
|---|---|---|---|
| 天板高さ(m) | 0.5~0.71 | 天板長さ(mm) | 980 |
| 段数 | 3 | 重量 | 6.7kg |
| 折りたたみサイズ | 1080(W)×400(D)×130(H)mm | 設置寸法 | 391~442(W)×1356~1464(D)mm |
| 踏みざん幅 | 42mm | ||
| アルミ合金製 | |||
| 4mm単位で脚の長さが調整できます。 | |||
| 脚立2台+足場板1枚を一体化し、四脚に伸縮機能をほどこしました。 | |||
| 脚伸縮により段差での作業も可能です。 | |||
| 現場での作業はもちろん洗車や窓拭きなどご家庭でもご使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
33,300 円(税抜)/ 36,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/04/01 15:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1774ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA905DB-1 0.50-0.69m 足場台(調整脚付) |
| EA905DB-2 0.64-0.98m 足場台(調整脚付) |
| EA905DB-4 1.07-1.40m 足場台(調整脚付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA905DA-10 : はしご・足場用端具(4個セット/L2個+R2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は、EA905DF-2です。

