詳細表示

このページのURL:

品番 : EA905DB-4

品名 : 1.07-1.40m 足場台(調整脚付)

四脚伸縮のエコノミータイプ足場台

仕様

最大使用荷重 100kgf 天板幅 280mm
天板高さ(m) 1.09~1.44 天板長さ(mm) 1290
段数 5 重量 10.6kg
折りたたみサイズ 1390(W)×550(D)×168(H)mm 設置寸法 537~621(W)×1971~2150(D)mm
踏みざん幅 42mm
アルミ合金製
4mm単位で脚の長さが調整できます。
脚立2台+足場板1枚を一体化し、四脚に伸縮機能をほどこしました。
脚伸縮により段差での作業も可能です。
現場での作業はもちろん洗車や窓拭きなどご家庭でもご使用できます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

43,600 (税抜)/ 47,960 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2025/10/20 07:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1823ページ
バリエーション一覧
EA905DB-1 0.50-0.69m 足場台(調整脚付)
EA905DB-2 0.64-0.98m 足場台(調整脚付)
EA905DB-4 1.07-1.40m 足場台(調整脚付)
ウェブカタログ画像
※画像は、EA905DF-2です。
  • ※画像は、EA905DF-2です。
  • 踏みざん幅

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top