品番 : EA905DF-103
品名 : [EA905DF-101/111用] 補助手すり
仕様
| EA905DF-101用補助手すり (足場台別売) |
|||
| 重量 | 4.0kg | 天板からの高さ | 900mm |
|---|---|---|---|
| 幅 | 895mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
38,200 円(税抜)/ 42,020 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/01 15:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1773ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA905DF-102 [EA905DF-101/111用] 連結ブリッジ |
| EA905DF-103 [EA905DF-101/111用] 補助手すり |
| EA905DF-104 [EA905DF-101用] 連結手すり(ブリッジ部) |
| EA905DF-105 [EA905DF-101用] はしご |
| EA905DF-106 [EA905DF-101用] ポール |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA905DF-101 : 1100x1785x1140-1750mm 移動式室内足場台 |
| 本体 | EA905DF-111 : 1000x1860x 675- 868mm 移動式室内足場台 |
ウェブカタログ画像
拡大
