詳細表示

このページのURL:

品番 : EA905DF-106

品名 : [EA905DF-101用] ポール

仕様

EA905DF-101用ポール
(足場台別売)
重量 1.2kg 天板からの高さ 900mm
昇降時は昇降はしごの両サイドにセットし、手がかり棒としてご使用下さい。
追加説明
カタログ価格

11,000 (税抜)/ 12,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/04/01 15:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1773ページ
バリエーション一覧
EA905DF-102 [EA905DF-101/111用] 連結ブリッジ
EA905DF-103 [EA905DF-101/111用] 補助手すり
EA905DF-104 [EA905DF-101用] 連結手すり(ブリッジ部)
EA905DF-105 [EA905DF-101用] はしご
EA905DF-106 [EA905DF-101用] ポール
ウェブカタログ画像
  • ●連結箇所\n※画像はポールを2本使用した場合です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top