詳細表示

このページのURL:

品番 : EA905DF-37

品名 : 139-175cm 足場台(調整脚・セーフティガード付)

仕様

段数 短辺:4段
長辺:5段
最大使用荷重 150㎏
天板高さ 短辺:1.06~1.42m
長辺:1.39~1.75m
天板サイズ(W)×(D) 500×1545mm
折りたたみサイズ(W)×(D)×(H) 1703×593×218mm 設置寸法(W)×(D) 短辺:803~891(W)×2441~2668(D)mm
長辺:885~973(W)×2441~2668(D)mm
重量 23kg 踏みざん幅 60mm
傾斜地8度から16度の傾斜地(段差)専用作業台です。
階段や傾斜地でより安全性の高い作業が可能
天板セーフティガード付
足元は傾斜に合わせた角度調整機能付き端具
両側の脚部はそれぞれ伸縮調整が可能です。
別売のアウトリガー取付可能
追加説明
アイコン
カタログ価格

175,000 円(税抜)/ 192,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/13 03:21現在)

商品入数 1 販売単位 台
ウェブカタログ画像
  • 折りたたみ時

資料

チラシ
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top