品番 : EA905DG-3A
品名 : 0.86-1.26m 足場台(伸縮式・調整脚付)
仕様
| メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | VSR-1713FX |
|---|---|---|---|
| 最大使用荷重 | 120kgf | 天板サイズ | 236(W)×1180~1760(D)mm |
| 天板高さ | 0.86~1.26m | 段数 | 4段 |
| 踏みざん幅 | 43mm | 折りたたみサイズ | 423(W)×1266(D)×180(H)mm |
| 設置寸法 | 423~496(W)×1756~2570(D)mm | 材質 | アルミ合金 |
| 重量 | 13.9kg | ||
| 伸縮天板と伸縮脚の4段足場台 | |||
| 天板と脚を伸縮できるので作業スペースに合わせた設置が可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
74,700 円(税抜)/ 82,170 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 17:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1774ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA905DG-1A 0.59-0.85m 足場台(伸縮式・調整脚付) |
| EA905DG-2A 0.59-0.85m 足場台(伸縮式・調整脚付) |
| EA905DG-3A 0.86-1.26m 足場台(伸縮式・調整脚付) |
