詳細表示

このページのURL:

品番 : EA905DG-1A

品名 : 0.59-0.85m 足場台(伸縮式・調整脚付)

仕様

メーカー アルインコ(ALINCO) 型番 VSR-1409FX
最大使用荷重 120kgf 天板サイズ 236(W)×1030~1460(D)mm
天板高さ 0.59~0.85m 段数 3段
踏みざん幅 43mm 折りたたみサイズ 375(W)×1116(D)×180(H)mm
設置寸法 375~423(W)×1445~2025(D)mm 材質 アルミ合金
重量 11.5kg
伸縮天板と伸縮脚の3段足場台
天板と脚を伸縮できるので作業スペースに合わせた設置が可能
追加説明
カタログ価格

67,200 円(税抜)/ 73,920 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/12 17:11現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1774ページ
バリエーション一覧
EA905DG-1A 0.59-0.85m 足場台(伸縮式・調整脚付)
EA905DG-2A 0.59-0.85m 足場台(伸縮式・調整脚付)
EA905DG-3A 0.86-1.26m 足場台(伸縮式・調整脚付)
ウェブカタログ画像
  • 脚調整可能
  • 踏みざん幅

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top