詳細表示

このページのURL:

品番 : EA905DH-33

品名 : 0.60m 足場台(天板長さ調整式/ロング)

仕様

メーカー アルインコ(ALINCO) 型番 VSK-2606
最大使用荷重 130kg 天板高さ(m) 0.6
天板サイズ(W×D)mm 236×1633~2653 段数 3
踏みざん幅 43mm 折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm 378×1716×143
設置寸法(W)×(D)mm 378×2045~3065 材質 本体:アルミ合金
金具:スチール
支柱端具:塩ビ
重量(kg) 13.6kg
天板伸縮機能のついた3段足場台
作業スペースに合わせて30mmピッチで天板の長さ調整が可能です。
下を見なくても台の端を足裏で感知することができる安全機能「足裏感知板」を採用。
マンションなどの内装工事に最適。
追加説明
カタログ価格

49,300 (税抜)/ 54,230 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/25 01:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1774ページ
バリエーション一覧
EA905DH-31 0.30m 足場台(天板長さ調整式)
EA905DH-32 0.60m 足場台(天板長さ調整式)
EA905DH-33 0.60m 足場台(天板長さ調整式/ロング)
ウェブカタログ画像
  • 踏みざん幅
  • 足裏感知板

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top