品番 : EA905MC-2
品名 : 2.0m 足場板(アルミ製)
仕様
| メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | ALT-20CG |
|---|---|---|---|
| 最大使用荷重 | 120kg | 全長 | 2m |
| 幅 | 240mm | 厚み | 36mm |
| 材質 | アルミ合金 | 重量 | 3.8kg |
| 片面使用 | |||
| 表面はスリップを防止するバーリング加工 | |||
| 裏面に滑り止めラバー付き | |||
| 仮設工業会認定品 | |||
| ※2点支持以上でご使用下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,800 円(税抜)/ 12,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/09 08:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1775ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA905MC-1 1.0m 足場板(アルミ製) |
| EA905MC-2 2.0m 足場板(アルミ製) |
| EA905MC-3 3.0m 足場板(アルミ製) |
| EA905MC-4 4.0m 足場板(アルミ製) |

画像は1m仕様です。