詳細表示

このページのURL:

品番 : EA905MC-3

品名 : 3.0m 足場板(アルミ製)

仕様

メーカー アルインコ(ALINCO) 型番 ALT-30CG
最大使用荷重 120kg 全長 3m
幅 240mm 厚み 36mm
材質 アルミ合金 重量 5.7kg
片面使用
表面はスリップを防止するバーリング加工
裏面に滑り止めラバー付き
仮設工業会認定品
※3点支持以上でご使用下さい。
追加説明
カタログ価格

16,900 円(税抜)/ 18,590 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/10 11:50現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1775ページ
バリエーション一覧
EA905MC-1 1.0m 足場板(アルミ製)
EA905MC-2 2.0m 足場板(アルミ製)
EA905MC-3 3.0m 足場板(アルミ製)
EA905MC-4 4.0m 足場板(アルミ製)
ウェブカタログ画像
  • 裏面滑り止め付き

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top