品番 : EA905MG-21
品名 : 0.30x1.22m/1.0ton ブリッジ(アルミ製)
仕様
| 最大積載荷重(セット) | 1.0t | 全長 | 1.22m |
|---|---|---|---|
| 有効長 | 1.2m | 重量 | 4.5kg |
| 幅 | 300mm | 全高 | 96mm |
| フレーム高さ | 60mm | 入数 | 2本 |
| アルミ合金製 | |||
| 表面に突起はありません。 | |||
| ツメで運搬車の荷台にしっかりと固定でき、乗り降りの安全性と作業効率を向上 | |||
| 作業機のスムーズな乗り込みに最適な乗り込み角度を採用 | |||
| 中空形状フレームの採用で強度と可能性を実現しています | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
42,600 円(税抜)/ 46,860 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/25 03:56現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1776ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA905MG-21 0.30x1.22m/1.0ton ブリッジ(アルミ製) |
| EA905MG-31 0.30x1.82m/1.2ton ブリッジ(アルミ製) |
| EA905MG-33 0.30x2.42m/1.2ton ブリッジ(アルミ製) |
