詳細表示

このページのURL:

品番 : EA905MG-33

品名 : 0.30x2.42m/1.2ton ブリッジ(アルミ製)

仕様

300mm 全長 2.42m
有効長 2.4m 最大積載荷重(セット) 1.2t
全高 128mm フレーム高さ 95mm
重量 14.6kg 入数 2本
アルミ合金製
ダブル突起がガッチリタイヤを捉え、作業機の乗り降りの危険を大幅に軽減
ツメで運搬車の荷台にしっかりと固定でき、乗り降りの安全性と作業効率を向上
作業機のスムーズな乗り込みに最適な乗り込み角度を採用
中空形状フレームの採用で強度と可能性を実現しています
持ち手がついているので持ち運びが楽になりました
追加説明
カタログ価格

124,500 (税抜)/ 136,950 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/25 03:42現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 1776ページ
バリエーション一覧
EA905MG-21 0.30x1.22m/1.0ton ブリッジ(アルミ製)
EA905MG-31 0.30x1.82m/1.2ton ブリッジ(アルミ製)
EA905MG-33 0.30x2.42m/1.2ton ブリッジ(アルミ製)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top