詳細表示

このページのURL:

品番 : EA905P-3A

品名 : 0.87-1.18m/300mm 足場台(アルミ製/調整脚)

仕様

メーカー ピカコーポレイション(PiCa) 型番 DXJ-91209A
最大使用荷重 100kg 天板高さ(m) 0.87~1.18
天板サイズ 300×950㎜ 段数 4
踏ざん幅 43mm 折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm 470×195×1015
設置寸法(W)×(D)mm 466~522×1519~1708 材質 アルミニウム合金
重量(kg) 9.1
屈まずに脚伸縮ができる4段足場台
屈まずに立ったまま脚の伸縮ができます。
4脚同時に伸縮できます。
踏ざん内の伸縮操作バーの真ん中を引き上げれば2脚、端を引き上げれば1脚伸縮することができます。
追加説明
カタログ価格

40,200 円(税抜)/ 44,220 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:08現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1775ページ
バリエーション一覧
EA905P-2A 0.60-0.91m/420mm 足場台(アルミ製/調整脚)
EA905P-3A 0.87-1.18m/300mm 足場台(アルミ製/調整脚)
EA905P-4A 0.87-1.18m/400mm 足場台(アルミ製/調整脚)
ウェブカタログ画像
  • 屈まずに立ったまま脚伸縮が可能
  • 4脚同時に伸縮できます。
  • 踏みざん幅

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top