品番 : EA905P-4A
品名 : 0.87-1.18m/400mm 足場台(アルミ製)
仕様
| メーカー | ピカコーポレイション(PiCa) | 型番 | DXJ-W91209A |
|---|---|---|---|
| 天板高さ(m) | 0.87~1.18 | 段数 | 4 |
| 折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm | 570×195×1015 | 設置寸法(W)×(D)mm | 566~622×1519~1708 |
| 天板サイズ | 400×950mm | 踏ざん幅 | 43mm |
| 重量(kg) | 10.3 | 最大使用荷重 | 100kg |
| 材質 | アルミニウム合金 | ||
| 脚の長さを調整できます。 | |||
| かがまずに立ったまま伸縮できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
43,700 円(税抜)/ 48,070 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/08 02:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1775ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA905P-2A 0.60-0.91m/420mm 足場台(アルミ製) |
| EA905P-3A 0.87-1.18m/300mm 足場台(アルミ製) |
| EA905P-4A 0.87-1.18m/400mm 足場台(アルミ製) |
