詳細表示

このページのURL:

品番 : EA905PA-16

品名 : [EA905PA-12用]中階セット

仕様

メーカー ピカコーポレイション(PiCa) 型番 ATL-WS2A
対応わく寸法(支柱中心) 1300×650mm 材質 アルミ合金
重量 15.9kg
ATL-2WB(EA905PA-12)用の中階です
2段セットを3段セットに変更することができます
追加説明
カタログ価格

118,000 円(税抜)/ 129,800 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/30 03:08現在)

商品入数 1 販売単位 式
カタログページ 1776ページ
バリエーション一覧
EA905PA-12 4.63m 高所作業台(アウトリガー付/アルミ合金製)
EA905PA-13 6.15m 高所作業台(アウトリガー付/アルミ合金製)
EA905PA-16 [EA905PA-12用]中階セット
EA905PA-17 [EA905PA-12,-13用] キャスターセット(4個)
ウェブカタログ画像
※代表画像
中階のみの商品です。
  • ※代表画像\n中階のみの商品です。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top