品番 : EA905PA-17
品名 : [EA905PA-12,-13用] キャスターセット(4個)
仕様
| メーカー | ピカコーポレイション(PiCa) | 型番 | ATL-JS |
|---|---|---|---|
| 材質 | キャスター:ウレタン プレート:スチール |
キャスター径 | φ125mm |
| 入数 | 4個(1セット) | ||
| ストッパー付 | |||
| キャスターを取付けることにより、本体の移動がよりスムーズに行えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
56,600 円(税抜)/ 62,260 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/30 03:05現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | 式 | ||
| カタログページ | 1776ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA905PA-12 4.63m 高所作業台(アウトリガー付/アルミ合金製) |
| EA905PA-13 6.15m 高所作業台(アウトリガー付/アルミ合金製) |
| EA905PA-16 [EA905PA-12用]中階セット |
| EA905PA-17 [EA905PA-12,-13用] キャスターセット(4個) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:4個入り
