品番 : EA910EA-25A
品名 : 25.0cm 静電気帯電防止作業靴
仕様
| メーカー | ミツウマ | 商品名 | エレクリヤ P2000 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 25cm | カラー | ホワイト |
| 材質 | アッパー:PU ソール:PU |
重量 | 480g(両足) |
| クリーンルーム対応 静電気帯電防止靴 | |||
| 清潔性が求められる環境に幅広く対応しています。 | |||
| 適度なクッションと、軽量で柔軟性があるポリウレタン底 | |||
| 甲被には発塵性が少なく、屈曲性・洗濯耐久性に優れるウレタン人工皮革を使用 | |||
| 足蒸れ軽減仕様 | |||
| 洗濯可能 (※ネット袋に数足ずつ小分けにしてタンブラー式で洗浄液温度は60℃以下を厳守してください。) | |||
| JIS T8103準拠(0.1MΩ≦R≦100MΩ) | |||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,940 円(税抜)/ 7,634 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/09 07:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
| カタログページ | 0706ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
