品番 : EA910EA-28A
品名 : 28.0cm 静電気帯電防止作業靴
仕様
サイズ | 28cm | 材質 | アッパー:PU ソール:PU |
---|---|---|---|
重量 | 570g(両足) | カラー | ホワイト |
クリーンルーム対応静電気帯電防止靴 | |||
清潔性が求められる環境に幅広く対応しています。 | |||
足蒸れ軽減仕様 | |||
屈曲性、洗濯性に優れるPU材使用 | |||
軽量設計 | |||
クラス 1,000~10,000対応 | |||
JIS T8103準拠 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,780 円(税抜)/ 8,558 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/08/13 11:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
カタログページ | 0716ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)