詳細表示

このページのURL:

品番 : EA910EC-25A

品名 : 25.0cm 静電気帯電防止作業靴

仕様

メーカー ミツウマ 商品名 エレクリヤ P1000
サイズ 25cm カラー ホワイト
材質 アッパー:PU
ソール:PU
重量 480g(両足)
クリーンルーム対応 静電気帯電防止靴
清潔性が求められる環境に幅広く対応しています。
適度なクッションと、軽量で柔軟性があるポリウレタン底
甲被には発塵性が少なく、屈曲性・洗濯耐久性に優れるウレタン人工皮革を使用
足蒸れ軽減仕様
洗濯可能 (※ネット袋に数足ずつ小分けにしてタンブラー式で洗浄液温度は60℃以下を厳守してください。)
JIS T8103準拠(0.1MΩ≦R≦100MΩ)
日本製
追加説明
カタログ価格

6,940 円(税抜)/ 7,634 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/02 12:36現在)

商品入数 1 販売単位 足
カタログページ 0706ページ
バリエーション一覧
EA910EC-25A 25.0cm 静電気帯電防止作業靴
EA910EC-25.5A 25.5cm 静電気帯電防止作業靴
EA910EC-26A 26.0cm 静電気帯電防止作業靴
EA910EC-26.5A 26.5cm 静電気帯電防止作業靴
EA910EC-27A 27.0cm 静電気帯電防止作業靴
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 底面

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top