品番 : EA910EC-27A
品名 : 27.0cm 静電気帯電防止作業靴
仕様
| メーカー | ミツウマ | 商品名 | エレクリヤ P1000 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 27cm | カラー | ホワイト |
| 材質 | アッパー:PU ソール:PU |
重量 | 550g(両足) |
| クリーンルーム対応 静電気帯電防止靴 | |||
| 清潔性が求められる環境に幅広く対応しています。 | |||
| 適度なクッションと、軽量で柔軟性があるポリウレタン底 | |||
| 甲被には発塵性が少なく、屈曲性・洗濯耐久性に優れるウレタン人工皮革を使用 | |||
| 足蒸れ軽減仕様 | |||
| 洗濯可能 (※ネット袋に数足ずつ小分けにしてタンブラー式で洗浄液温度は60℃以下を厳守してください。) | |||
| JIS T8103準拠(0.1MΩ≦R≦100MΩ) | |||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,940 円(税抜)/ 7,634 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/01 17:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
| カタログページ | 0706ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA910EC-25A 25.0cm 静電気帯電防止作業靴 |
| EA910EC-25.5A 25.5cm 静電気帯電防止作業靴 |
| EA910EC-26A 26.0cm 静電気帯電防止作業靴 |
| EA910EC-26.5A 26.5cm 静電気帯電防止作業靴 |
| EA910EC-27A 27.0cm 静電気帯電防止作業靴 |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
