詳細表示

このページのURL:

品番 : EA910FA-25.5

品名 : 25.5cm スニーカー(マジック式/ブラック)

仕様

材質 甲部:合成皮革、ソール:EVA+ラバー 特長 軽量設計
用途 軽作業用として最適。 3E
サイズ 25.5cm 重量 400g(サイズ:25cm、1足当り)
カラー ブラック
追加説明
カタログ価格

2,840 (税抜)/ 3,124 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/02 20:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2269ページ

代替品

EA998VM-25.5A
  • 品番

    EA998VM-25.5A

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA910FA-24 24.0cm スニーカー(マジック式/ブラック)
EA910FA-24.5 24.5cm スニーカー(マジック式/ブラック)
EA910FA-25 25.0cm スニーカー(マジック式/ブラック)
EA910FA-25.5 25.5cm スニーカー(マジック式/ブラック)
EA910FA-26 26.0cm スニーカー(マジック式/ブラック)
EA910FA-26.5 26.5cm スニーカー(マジック式/ブラック)
EA910FA-27 27.0cm スニーカー(マジック式/ブラック)
EA910FA-28 28.0cm スニーカー(マジック式/ブラック)
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top