品番 : EA910FG-25
品名 : 25.0cm [耐油底]シューズ(白)
仕様
| メーカー | おたふく手袋 | 型番 | JW-951 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 25.0cm | 幅 | 3E |
| 材質 | 甲部:合成皮革 ソール:EVA+合成ゴム |
重量 | 約195g(26cm片足重量) |
| 安心のノンスリップ性能。 | |||
| 耐滑性重視の特殊パターン底。 | |||
| 内側部分生地に抗菌防臭加工が施されています。 | |||
| ソールにEVA使用、軽量で抜群のクッション性を実現しました。 | |||
| ミッドソールを5mm深くして、水が入りにくくしました。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,940 円(税抜)/ 4,334 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/17 22:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
| カタログページ | 2208ページ | ||||
