品番 : EA910FG-25.5
品名 : 25.5cm [耐油底]シューズ(白)
仕様
メーカー | おたふく手袋 | 型番 | JW-951 |
---|---|---|---|
材質 | 甲部:合成皮革、 ソール:EVA+合成ゴム |
サイズ | 25.5cm |
幅 | 3E | 重量 | 約195g(26cm片足重量) |
安心のノンスリップ性能。 | |||
耐滑性重視の特殊パターン底。 | |||
内側部分生地に抗菌防臭加工が施されています。 | |||
ソールにEVA使用、軽量で抜群のクッション性を実現しました。 | |||
ミッドソールを5mm深くして、水が入りにくくしました。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,460 円(税抜)/ 3,806 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/04/27 09:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
カタログページ | 2310ページ |