詳細表示

このページのURL:

品番 : EA910FH-12

品名 : [L] クロッグスニーカー(紺)

仕様

サイズ 26.0~26.5cm(L) 材質 甲部:合成皮革+合成繊維メッシュ
ソール:EVA
3E
重量(g) 161(片足)
かかとを踏めばクロッグサンダルになる、2WAY仕様のシューズです。
通気性のあるメッシュ素材で快適です。
とても軽い素材なので歩行時の負担を軽減します。
追加説明
カタログ価格

3,050 (税抜)/ 3,355 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/24 01:44現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2025ページ
バリエーション一覧
EA910FH-1 [M] クロッグスニーカー(黒)
EA910FH-2 [L] クロッグスニーカー(黒)
EA910FH-3 [LL] クロッグスニーカー(黒)
EA910FH-11 [M] クロッグスニーカー(紺)
EA910FH-12 [L] クロッグスニーカー(紺)
EA910FH-13 [LL] クロッグスニーカー(紺)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top