品番 : EA910FH-3
品名 : [LL] クロッグスニーカー(黒)
仕様
| サイズ | 27.0~27.5cm(LL) | 材質 | 甲部:合成皮革+合成繊維メッシュ ソール:EVA |
|---|---|---|---|
| 色 | 黒 | 幅 | 3E |
| 重量(g) | 172(片足) | ||
| かかとを踏めばクロッグサンダルになる、2WAY仕様のシューズです。 | |||
| 通気性のあるメッシュ素材で快適です。 | |||
| とても軽い素材なので歩行時の負担を軽減します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,050 円(税抜)/ 3,355 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/09 14:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
| カタログページ | 2025ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA910FH-1 [M] クロッグスニーカー(黒) |
| EA910FH-2 [L] クロッグスニーカー(黒) |
| EA910FH-3 [LL] クロッグスニーカー(黒) |
| EA910FH-11 [M] クロッグスニーカー(紺) |
| EA910FH-12 [L] クロッグスニーカー(紺) |
| EA910FH-13 [LL] クロッグスニーカー(紺) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA910FH-2です。
