品番 : EA910LC-28
品名 : 28.0cm 長靴
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | ゴム | サイズ | 28.0cm |
---|---|---|---|
幅 | 3E | 全長 | 310mm(25.5cmサイズで) |
ふくらはぎ周り | 410mm(25.5cmサイズで) | 重量 | 1160g(1足当り、25.5cmサイズで) |
軽量設計、軽やかな足運びでスマートな歩行ができます。 | |||
吸汗、抗菌の裏布使用。不快な足ムレを防止します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,500 円(税抜)/ 4,950 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/03 14:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 |
代替品
|
|
|
バリエーション一覧 |
---|
EA910LC-24 24.0cm 長靴 |
EA910LC-24.5 24.5cm 長靴 |
EA910LC-25 25.0cm 長靴 |
EA910LC-25.5 25.5cm 長靴 |
EA910LC-26 26.0cm 長靴 |
EA910LC-27 27.0cm 長靴 |
EA910LC-28 28.0cm 長靴 |
拡大