品番 : EA910LD-25A
品名 : 25.0cm 長靴
仕様
| メーカー | ミツウマ | 商品名 | キープ長タフNo.1055 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 25.0cm | カラー | ブラック |
| 幅 | 3E(幅広) | 総丈 | 38.5cm |
| キープ丈 | 8.0㎝ | 胴周囲 | 41.5㎝ |
| 材質 | ゴム(表面:エンボス加工) | 重量 | 約645g(片足) |
| 耐久性に特に優れたタフ配合ゴムを使用。切り裂きや屈曲に強い一般作業長靴 | |||
| 軽量で動きやすく、快適に作業ができます。 | |||
| 履口のカバーで、夏場は土や泥が入りにくく、冬場は防寒機能と雪の侵入を防ぎます。 | |||
| 裏布はダブルラッセルを採用。 ハニカム構造で熱や湿気を素早く放出し、靴内がむれにくく快適な履き心地が得られます。 |
|||
| 薄めのヒールで、不安定な土の上も足裏全体で体を支えることができます。 | |||
| 水産業、農業、土木建設業などさまざまなハードワークに対応可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,000 円(税抜)/ 7,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/02 09:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
| カタログページ | 2212ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA910LD-24.5A 24.5cm 長靴 |
| EA910LD-25A 25.0cm 長靴 |
| EA910LD-25.5A 25.5cm 長靴 |
| EA910LD-26A 26.0cm 長靴 |
| EA910LD-27A 27.0cm 長靴 |
| EA910LD-28A 28.0cm 長靴 |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
