詳細表示

このページのURL:

品番 : EA910LD-26A

品名 : 26.0cm 長靴

仕様

メーカー ミツウマ 商品名 キープ長タフNo.1055
サイズ 26.0cm カラー ブラック
幅 3E(幅広) 総丈 38.5cm
キープ丈 8.0㎝ 胴周囲 42.5㎝
材質 ゴム(表面:エンボス加工) 重量 約665g(片足)
耐久性に特に優れたタフ配合ゴムを使用。切り裂きや屈曲に強い一般作業長靴
軽量で動きやすく、快適に作業ができます。
履口のカバーで、夏場は土や泥が入りにくく、冬場は防寒機能と雪の侵入を防ぎます。
裏布はダブルラッセルを採用。
ハニカム構造で熱や湿気を素早く放出し、靴内がむれにくく快適な履き心地が得られます。
薄めのヒールで、不安定な土の上も足裏全体で体を支えることができます。
水産業、農業、土木建設業などさまざまなハードワークに対応可能
追加説明
カタログ価格

7,000 円(税抜)/ 7,700 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/07 19:49現在)

商品入数 1 販売単位 足
カタログページ 2212ページ
バリエーション一覧
EA910LD-24.5A 24.5cm 長靴
EA910LD-25A 25.0cm 長靴
EA910LD-25.5A 25.5cm 長靴
EA910LD-26A 26.0cm 長靴
EA910LD-27A 27.0cm 長靴
EA910LD-28A 28.0cm 長靴
ウェブカタログ画像
  • 表面「エンボス加工」

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top