品番 : EA910LG-25.5
品名 : 25.5cm 長靴(耐油底)
仕様
メーカー | おたふく手袋 | 型番 | JW-708 |
---|---|---|---|
サイズ | 25.5cm | 材質 | PVC |
幅 | 3E | 重量 | 約820g(片足のみ) |
長さ | 約39.0cm | カラー | 白 |
本体PVC部分には抗菌材を練り込み(アメゴム色のソール部を除く) | |||
滑りにくく丈夫なロングタイプ耐油長靴。靴内側には抗菌生地を使用。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,380 円(税抜)/ 4,818 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/02 18:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
カタログページ | 2273ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA910LG-25 25.0cm 長靴(耐油底) |
EA910LG-25.5 25.5cm 長靴(耐油底) |
EA910LG-26 26.0cm 長靴(耐油底) |
EA910LG-26.5 26.5cm 長靴(耐油底) |
EA910LG-27 27.0cm 長靴(耐油底) |
EA910LG-28 28.0cm 長靴(耐油底) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)