詳細表示

このページのURL:

品番 : EA910LG-26

品名 : 26.0cm 長靴(耐油底)

仕様

メーカー おたふく手袋 型番 JW-708
サイズ 26.0cm 材質 PVC
3E 重量 約820g(片足のみ)
長さ 約39.0cm カラー
本体PVC部分には抗菌材を練り込み(アメゴム色のソール部を除く)
滑りにくく丈夫なロングタイプ耐油長靴。靴内側には抗菌生地を使用。
追加説明
カタログ価格

4,380 (税抜)/ 4,818 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/02 09:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2212ページ
バリエーション一覧
EA910LG-25 25.0cm 長靴(耐油底)
EA910LG-25.5 25.5cm 長靴(耐油底)
EA910LG-26 26.0cm 長靴(耐油底)
EA910LG-26.5 26.5cm 長靴(耐油底)
EA910LG-27 27.0cm 長靴(耐油底)
EA910LG-28 28.0cm 長靴(耐油底)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top