品番 : EA910LM-26A
品名 : 26.0cm 長靴(超軽量)
仕様
メーカー | 福徳産業 | 型番 | 9630 |
---|---|---|---|
商品名 | カルエアー | 材質 | 本体:EVA、 ソール:合成ゴム、 カバー:ポリウレタン |
汚れの浸入を防ぐ、調節式カバー付 | |||
底面すべり止め付 | |||
従来の長靴の約1/2の軽さです。 | |||
カラー | ブラック | 幅 | 3E |
重量 | 約280g(Lサイズ片足で) | サイズ | 26.0cm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,220 円(税抜)/ 6,842 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/04/27 07:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
カタログページ | 2314ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA910LM-25A 25.0cm 長靴(超軽量) |
EA910LM-26A 26.0cm 長靴(超軽量) |
EA910LM-27A 27.0cm 長靴(超軽量) |
拡大