品番 : EA910LT-25
品名 : 25.0cm 長靴(安全)
仕様
| メーカー | シモン(Simon) | 型番 | 2224410 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ウレタンブーツ | 規格 | 欧州規格(EN ISO 20345:2011S5 SRC CI) |
| 材質 | 甲部:発泡ポリウレタン ソール:発泡ポリウレタン1層底 |
サイズ | 25.0cm |
| 重量 | 1,850g(26.0cm/両足) | 幅 | 3E |
| 対応温度 | +100℃~-40℃ | ||
| 踏抜き防止板内蔵 | |||
| 帯電防止 | |||
| 耐滑性と耐油性に優れています。 | |||
| 鋼製先芯搭載 | |||
| マイナス40℃でも硬くならず、しなやかな履き心地を実現。 | |||
| 足とくるぶしに合う形状で、 足の動きにフィット。長時間の作業による疲労を軽減。 | |||
| 柔軟性のあるソールで、かかと部の衝撃を緩和し、足腰への負担を軽減。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,800 円(税抜)/ 21,780 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/19 10:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
| カタログページ | 2212ページ 2533ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA910LT-25 25.0cm 長靴(安全) |
| EA910LT-25.5 25.5cm 長靴(安全) |
| EA910LT-26 26.0cm 長靴(安全) |
| EA910LT-27 27.0cm 長靴(安全) |
| EA910LT-28 28.0cm 長靴(安全) |
| EA910LT-29 29.0cm 長靴(安全) |
ウェブカタログ画像
拡大
