詳細表示

このページのURL:

品番 : EA910LT-27

品名 : 27.0cm 長靴(安全)

仕様

メーカー シモン(Simon) 型番 2224410
商品名 ウレタンブーツ 規格 欧州規格(EN ISO 20345:2011S5 SRC CI)
材質 甲部:発泡ポリウレタン
ソール:発泡ポリウレタン1層底
サイズ 27.0cm
重量 1,850g(26.0cm/両足) 3E
対応温度 +100℃~-40℃
踏抜き防止板内蔵
帯電防止
耐滑性と耐油性に優れています。
マイナス40℃でも硬くならず、しなやかな履き心地を実現。
鋼製先芯搭載
足とくるぶしに合う形状で、 足の動きにフィット。長時間の作業による疲労を軽減。
柔軟性のあるソールで、かかと部の衝撃を緩和し、足腰への負担を軽減。
追加説明
カタログ価格

19,800 (税抜)/ 21,780 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/07 11:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2212ページ 2533ページ
バリエーション一覧
EA910LT-25 25.0cm 長靴(安全)
EA910LT-25.5 25.5cm 長靴(安全)
EA910LT-26 26.0cm 長靴(安全)
EA910LT-27 27.0cm 長靴(安全)
EA910LT-28 28.0cm 長靴(安全)
EA910LT-29 29.0cm 長靴(安全)
ウェブカタログ画像
  • 優れた断熱性\n断熱性が高く、-40℃でも柔軟性があります。
  • つま先部を守る鋼製先芯搭載。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top