品番 : EA910LV-26
品名 : [L] 長靴(軽量)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | EVA | ソール | EVA+アメゴム |
---|---|---|---|
幅 | 3E | ||
従来の長靴の約1/2の軽さです。 | |||
重量 | 約338g(Lサイズ片足で) | サイズ(cm) | 25.5~26.0 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,650 円(税抜)/ 5,115 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/27 10:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA910LV-26 [L] 長靴(軽量) |
EA910LV-27 [LL] 長靴(軽量) |
EA910LV-28 [3L] 長靴(軽量) |
拡大