詳細表示

このページのURL:

品番 : EA910LV-26A

品名 : [L] 長靴(軽量)

仕様

サイズ 25.5~26.0cm(L) 材質 TPE(サーモプラスチック・エラストマー)一体成型
ソール TPE(プラスチック・エラストマー)製 3E
重量 約612g(片足) 用途 洗車・ガーデニング・DIY・一般作業等
つや消しブラック
耐寒マイナス30℃
JIS S級相当鋼鉄製先芯入り
屈曲テスト50万回クリア
脱ぐ時に便利なかかと部キックバック付
TPE(サーモプラスチック・エラストマー)製の一体成型モデル
※エラストマーとは常温で非常に大きな弾性をもつ高分子物質の事。ゴムと違いリサイクルも出来るので環境に優しく、加硫ゴムからの代替えとしても注目されています。
軽量で柔軟性に優れたしなやかな履き心地
追加説明
カタログ価格

5,410 (税抜)/ 5,951 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/06/25 11:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2212ページ
バリエーション一覧
EA910LV-26A [L] 長靴(軽量)
EA910LV-27A [LL] 長靴(軽量)
EA910LV-28A [3L] 長靴(軽量)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top