品番 : EA910LV-27A
品名 : [LL] 長靴(軽量)
仕様
| サイズ | 26.5~27.0cm(LL) | 材質 | TPE(サーモプラスチック・エラストマー)一体成型 |
|---|---|---|---|
| ソール | TPE(プラスチック・エラストマー)製 | 幅 | 3E |
| 重量 | 約612g(Lサイズ片足で) | 用途 | 洗車・ガーデニング・DIY・一般作業等 |
| 色 | つや消しブラック | ||
| 耐寒マイナス30℃ | |||
| JIS S級相当鋼鉄製先芯入り | |||
| 屈曲テスト50万回クリア | |||
| 脱ぐ時便利なかかと部キックバック付 | |||
| TPE(サーモプラスチック・エラストマー)製の一体成型モデル ※エラストマーとは常温で非常に大きな弾性をもつ高分子物質の事。ゴムと違いリサイクルも出来るので環境に優しく、加硫ゴムからの代替えとしても注目されています。 |
|||
| 軽量で柔軟性に優れたしなやかな履き心地 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,410 円(税抜)/ 5,951 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/19 17:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
| カタログページ | 2212ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA910LV-26A [L] 長靴(軽量) |
| EA910LV-27A [LL] 長靴(軽量) |
| EA910LV-28A [3L] 長靴(軽量) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA910LV-26Aです。
