品番 : EA910LW-26
品名 : 26.0cm 長靴(防寒)
仕様
メーカー | アイトス(AITOZ) | 型番 | AZ-4709 |
---|---|---|---|
サイズ | L:26.0cm | カラー | ネイビー×イエロー |
フード丈 | 60mm | 重量 | 940±20g(片足) |
材質 | 甲被:合成ゴム(4ミリウレタン裏+メッシュ) 底:合成ゴム |
用途 | 雪かき作業、庭仕事、軽作業、洗車等、寒冷地や足回りが濡れたり、汚れる作業に。 |
胴太仕様 | |||
裏地に4ミリウレタン+メッシュ仕様による保温設計 | |||
取り外しができるインソール入り | |||
履き口にカバー付で雪や砂が入りにくい | |||
この商品には先芯は入っておりません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,260 円(税抜)/ 6,886 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/08/03 00:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
カタログページ | 2289ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA910LW-25 25.0cm 長靴(防寒) |
EA910LW-26 26.0cm 長靴(防寒) |
EA910LW-27 27.0cm 長靴(防寒) |
EA910LW-28 28.0cm 長靴(防寒) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)