詳細表示

このページのURL:

品番 : EA910LW-28

品名 : 28.0cm 長靴(防寒)

仕様

メーカー アイトス(AITOZ) 型番 AZ-4709
サイズ 3L:28.0cm カラー ネイビー×イエロー
フード丈 60mm 重量 940±20g(Lサイズで片足)
材質 甲被:合成ゴム(4ミリウレタン裏+メッシュ)
底:合成ゴム
用途 雪かき作業、庭仕事、軽作業、洗車等、寒冷地や足回りが濡れたり、汚れる作業に。
胴太仕様
裏地に4ミリウレタン+メッシュ仕様による保温設計
取り外しができるインソール入り
履き口にカバー付で雪や砂が入りにくい
この商品には先芯は入っておりません。
追加説明
カタログ価格

6,260 (税抜)/ 6,886 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/11/03 04:18現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2289ページ
バリエーション一覧
EA910LW-25 25.0cm 長靴(防寒)
EA910LW-26 26.0cm 長靴(防寒)
EA910LW-27 27.0cm 長靴(防寒)
EA910LW-28 28.0cm 長靴(防寒)
ウェブカタログ画像
  • ※画像は色違いです
  • ※画像は色違いです
  • ※画像は色違いです

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top