詳細表示

このページのURL:

品番 : EA910LX-25

品名 : 25.0cm 長靴(防寒)

仕様

サイズ 25.0cm カラー ネイビー
適応温度 約-40℃ 用途 冷凍庫、冷蔵庫等の低温作業用に最適
標準靴丈 27.5cm 履き口周り 38cm
足囲 24.9cm 重量 1200g/両足(サイズ26.0cmで)
材質 表:天然ゴム+ナイロン織物
裏:保温・抗菌・防臭中綿入りキルティングライナー
底部 耐滑性に富み車の運転がしやすい斜カットヒール
爪先部 JIS安全鋼板を装備
完全防水
踵部はゴムガード補強
中綿に練り込んだ特殊セラミックの遠赤外線効果で、靴内部の保温性が向上
抗菌・防臭機能
調整用スペーサー付
踵部を斜めカットすることにより、フォークリフトの運転が容易。更に、滑り止め意匠で、より安全な作業が可能。
軽量化設計
追加説明
カタログ価格

41,300 (税抜)/ 45,430 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/03 18:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2228ページ

代替品

EA910LY-25
  • 品番

    EA910LY-25

  • コメント

    JSAA規格 A種 認定品

バリエーション一覧
EA910LX-25 25.0cm 長靴(防寒)
EA910LX-26 26.0cm 長靴(防寒)
EA910LX-27 27.0cm 長靴(防寒)
EA910LX-28 28.0cm 長靴(防寒)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top