品番 : EA910LX-28
品名 : 28.0cm 長靴(防寒)
仕様
| サイズ | 28.0cm | カラー | ネイビー |
|---|---|---|---|
| 適応温度 | 約-40℃ | 用途 | 冷凍庫、冷蔵庫等の低温作業用に最適 |
| 標準靴丈 | 27.5cm | 履き口周り | 42cm |
| 足囲 | 26.7cm | 重量 | 1200g/両足(サイズ26.0cmで) |
| 材質 | 表:天然ゴム+ナイロン織物 裏:保温・抗菌・防臭中綿入りキルティングライナー |
底部 | 耐滑性に富み車の運転がしやすい斜カットヒール |
| 爪先部 | JIS安全鋼板を装備 | ||
| 完全防水 | |||
| 踵部はゴムガード補強 | |||
| 中綿に練り込んだ特殊セラミックの遠赤外線効果で、靴内部の保温性が向上 | |||
| 抗菌・防臭機能 | |||
| 調整用スペーサー付 | |||
| 踵部を斜めカットすることにより、フォークリフトの運転が容易。更に、滑り止め意匠で、より安全な作業が可能。 | |||
| 軽量化設計 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
34,400 円(税抜)/ 37,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/14 07:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
| カタログページ | 2289ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA910LX-25 25.0cm 長靴(防寒) |
| EA910LX-26 26.0cm 長靴(防寒) |
| EA910LX-27 27.0cm 長靴(防寒) |
| EA910LX-28 28.0cm 長靴(防寒) |
ウェブカタログ画像
拡大

