詳細表示

このページのURL:

品番 : EA910LY-28

品名 : 28.0cm 防寒靴

仕様

メーカー シモン(Simon) 型番 2312990
商品名 KB38黒 規格 JSAA規格 B種 認定品
サイズ 28.0cm 幅 3E
重量 1,050g(26.0cm/両足) 材質 甲被:人工皮革
中敷:3Dインソール
靴底:合成ゴム+EVA
暖かさが持続「3Mシンサレート高機能中綿素材」を使用しています。
つま先からふくらはぎまで、ブーツ全体に保温効果が持続します。
内装材に起毛ポリエステル採用されます。
かかと部の衝撃エネルギー吸収性
しゃがんだ時に足に当たりにくく、足入れしやすい履き口形状です。
着脱容易なマジック式と大きく開放できる履き口部。ホールド感も良好です。
夜間も安心の再帰反射材付。
追加説明
カタログ価格

8,970 円(税抜)/ 9,867 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/05 23:32現在)

商品入数 1 販売単位 足
カタログページ 2228ページ
バリエーション一覧
EA910LY-25 25.0cm 防寒靴
EA910LY-25.5 25.5cm 防寒靴
EA910LY-26 26.0cm 防寒靴
EA910LY-26.5 26.5cm 防寒靴
EA910LY-27 27.0cm 防寒靴
EA910LY-28 28.0cm 防寒靴
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 滑りにくい靴底
  • 履きやすく、かがみやすい履き口
  • 着脱容易なマジック式と大きく開放できる履き口部。
  • 再帰反射材搭載
  • 3Mシンサレート高機能中綿素材

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top