品番 : EA910LY-27
品名 : 27.0cm 防寒靴
仕様
| メーカー | シモン(Simon) | 型番 | 2312990 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | KB38黒 | 規格 | JSAA規格 B種 認定品 |
| サイズ | 27.0cm | 幅 | 3E |
| 重量 | 1,050g(26.0cm/両足) | 材質 | 甲被:人工皮革 中敷:3Dインソール 靴底:合成ゴム+EVA |
| 暖かさが持続「3Mシンサレート高機能中綿素材」を使用しています。 | |||
| つま先からふくらはぎまで、ブーツ全体に保温効果が持続します。 | |||
| 内装材に起毛ポリエステル採用されます。 | |||
| かかと部の衝撃エネルギー吸収性 | |||
| しゃがんだ時に足に当たりにくく、足入れしやすい履き口形状です。 | |||
| 着脱容易なマジック式と大きく開放できる履き口部。ホールド感も良好です。 | |||
| 夜間も安心の再帰反射材付。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,970 円(税抜)/ 9,867 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/05 23:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
| カタログページ | 2228ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA910LY-25 25.0cm 防寒靴 |
| EA910LY-25.5 25.5cm 防寒靴 |
| EA910LY-26 26.0cm 防寒靴 |
| EA910LY-26.5 26.5cm 防寒靴 |
| EA910LY-27 27.0cm 防寒靴 |
| EA910LY-28 28.0cm 防寒靴 |
