品番 : EA910LY-25.5
品名 : 25.5cm 防寒靴
仕様
メーカー | シモン(Simon) | 型番 | 2312990 |
---|---|---|---|
商品名 | KB38黒 | サイズ | 25.5cm |
JSAA規格 A種 認定品 人工皮革製 | |||
夜間も安心の再帰反射材付。 | |||
しゃがんだ時に足に当たりにくく、足入れしやすい履き口形状です。 | |||
暖かさが持続「3Mシンサレート高機能中綿素材」を使用しています。 | |||
つま先からふくらはぎまで、ブーツ全体に保温効果が持続します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,710 円(税抜)/ 9,581 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/08 06:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
カタログページ | 2331ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA910LY-25 25.0cm 防寒靴 |
EA910LY-25.5 25.5cm 防寒靴 |
EA910LY-26 26.0cm 防寒靴 |
EA910LY-26.5 26.5cm 防寒靴 |
EA910LY-27 27.0cm 防寒靴 |
EA910LY-28 28.0cm 防寒靴 |