品番 : EA910MB-27
品名 : 27.0cm 長靴(スパイク底)
仕様
| サイズ | 27.0cm | 材質 | 外側:ゴム 内側:特殊発泡ゴム |
|---|---|---|---|
| 幅 | 3E | 用途 | フィッシングや山作業に最適なブーツです。 |
| 保温性抜群 | |||
| スパイク底 | |||
| 甲バンド入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,200 円(税抜)/ 20,020 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/23 06:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
| カタログページ | 2211ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA910MB-25 25.0cm 長靴(スパイク底) |
| EA910MB-25.5 25.5cm 長靴(スパイク底) |
| EA910MB-26 26.0cm 長靴(スパイク底) |
| EA910MB-27 27.0cm 長靴(スパイク底) |
| EA910MB-28 28.0cm 長靴(スパイク底) |
ウェブカタログ画像
拡大
