詳細表示

このページのURL:

品番 : EA910MB-28

品名 : 28.0cm 長靴(スパイク底)

仕様

サイズ 28.0cm 材質 外側:ゴム
内側:特殊発泡ゴム
3E 用途 フィッシングや山作業に最適なブーツです。
保温性抜群
スパイク底
甲バンド入り
追加説明
カタログ価格

18,200 (税抜)/ 20,020 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/03/23 06:44現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2211ページ
バリエーション一覧
EA910MB-25 25.0cm 長靴(スパイク底)
EA910MB-25.5 25.5cm 長靴(スパイク底)
EA910MB-26 26.0cm 長靴(スパイク底)
EA910MB-27 27.0cm 長靴(スパイク底)
EA910MB-28 28.0cm 長靴(スパイク底)
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top