品番 : EA910ME-25
品名 : 25.0cm 防寒長靴(スパイク底)
仕様
材質 | ネオプレン素材(6mm厚) | ||
---|---|---|---|
抜群の保温力 | |||
伸縮性に優れています。 | |||
スパイク底 | |||
幅 | 3E | サイズ | 25.0cm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
23,500 円(税抜)/ 25,850 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/06 10:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
カタログページ | 2314ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA910ME-25 25.0cm 防寒長靴(スパイク底) |
EA910ME-25.5 25.5cm 防寒長靴(スパイク底) |
EA910ME-26 26.0cm 防寒長靴(スパイク底) |
EA910ME-26.5 26.5cm 防寒長靴(スパイク底) |
EA910ME-27 27.0cm 防寒長靴(スパイク底) |
EA910ME-28 28.0cm 防寒長靴(スパイク底) |