詳細表示

このページのURL:

品番 : EA910ME-28

品名 : 28.0cm 防寒長靴(スパイク底)

仕様

サイズ 28.0cm 材質 ネオプレン素材(6mm厚)
3E 用途 真冬のスキー場・フィッシングシーン・雪寒地作業などに適しています。
抜群の保温力
伸縮性に優れています。
スパイク底
追加説明
カタログ価格

19,800 (税抜)/ 21,780 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/02/06 00:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2211ページ

代替品

EA910MB-28
  • 品番

    EA910MB-28

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA910ME-25.5 25.5cm 防寒長靴(スパイク底)
EA910ME-28 28.0cm 防寒長靴(スパイク底)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top